曜日別特売
AR-511BT400S-1 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932761

AR-511BT400S-1 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932761
AR-511BT400S-1 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932761

自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
座幅(mm)400
アズワン品番7-2195-02
内容量1台注文コード63932761品番AR-511BT400S-1
参考基準価格(税別)¥155,370販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
149,800

立ち上がると自動でブレーキがかかります。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ質量(kg)18.8径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660・680・700×950×910座面高さ(mm)前/380、後/360座幅(mm)400色(シート)茶チェック+00066-000267アズワン品番7-2195-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×380折りたたみ寸法(mm)(幅)355×(高さ)640脚部構造開閉式着脱可
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする