松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
アズワン品番
7-2236-01
7-2236-01
7-2236-02
7-2236-03
7-2236-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63932867
品番
NEXT-12B F-1
参考基準価格(税別)
¥158,510
販売価格(税込)
¥149,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
149,800
バスケットに入れる
小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
12.8
径(Φ)
キャスター:6インチ、主輪:24インチ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×965×940
座面高さ(mm)
前/470、後/445
色(シート)
オレンジ
アズワン品番
7-2236-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×400
折りたたみ時幅(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000