NEXT-12B F-4 ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932901

NEXT-12B F-4 ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932901
NEXT-12B F-4 ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63932901

ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番7-2236-04
内容量1台注文コード63932901品番NEXT-12B F-4
参考基準価格(税別)¥158,510販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
149,800

小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ質量(kg)12.8径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:24インチ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×965×940座面高さ(mm)前/470、後/445色(シート)グレーアズワン品番7-2236-04座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400折りたたみ時幅(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする