PETスラックス 9192

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズ91
内容量1本注文コード63932944品番9192
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

種別スラックスアイボリーサイズ91エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50股下(cm)78素材エコツイル色番31グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする