曜日別特売
VH2413 2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず VHシリーズ ひまわり 63933059

2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず VHシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード63933059品番VH2413
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

雨の日にも滑りにくい杖先ゴムを使用しています。

材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長(mm)705~965(20間隔)質量(g)約290適応身長(cm)~189アズワン品番7-2338-04適合シャフト径(Φmm)16~17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする