曜日別特売
54cm 竹製 揚げざる SUGICO(スギコ) 63933110

竹製 揚げざる

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63933110品番54cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:H170mm●54cm●重量:850g●※手作りのため若干寸法が異なることがあります。●コード番号:AB4555アズワン品番67-2423-61
注意
※手作りのため若干寸法が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする