8寸 竹製 角盆ざる SUGICO(スギコ) 63933155

竹製 角盆ざる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:240×180mm●重量:95g●コード番号:AB4666注文コード63933155品番8寸
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:240×180mm●重量:95g●コード番号:AB4666アズワン品番67-2423-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする