尺3 竹製 角盆ざる SUGICO(スギコ) 63933207

竹製 角盆ざる

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:390×330mm●重量:270g●コード番号:AB4671注文コード63933207品番尺3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:390×330mm●重量:270g●コード番号:AB4671アズワン品番67-2423-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする