AR-201BT400S-2 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63933226

AR-201BT400S-2 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63933226
AR-201BT400S-2 自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ 松永製作所 (車椅子) 63933226

自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
座幅(mm)400
内容量1台注文コード63933226品番AR-201BT400S-2
参考基準価格(税別)¥137,940販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)非課税商品
129,800

立ち上がると自動でブレーキがかかります。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ寸法(mm)650・670・690×1015×900質量(kg)18.7径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/400座幅(mm)400色(シート)グリーンチェックアズワン品番7-5267-04座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×400折りたたみ寸法(mm)410×675
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする