曜日別特売

PETラットズボン 9193

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ70
内容量1本注文コード63933574品番9193
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

種別ズボンコンサイズ70エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50股下(cm)78素材エコツイル色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする