曜日別特売
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057

CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057
CH234712R05 SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 63934057

SLTステッキカラー伸縮スリムネック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
レッド
全長(mm)775~850
内容量1本注文コード63934057品番CH234712R05
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

折り畳んだ状態が保てるので、跳ね返りがなく安心です。

付属品収納袋全長(mm)775~850レッド質量(g)295適応身長(cm)約149~164アズワン品番7-9159-01素材手元/木製(かえで)、支柱/アルミニウム適応杖先ゴム:内径16mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする