曜日別特売
AT-355C ソフトボール用JSA検定金属バット 一般・中学生用(3号球用) PROMARK(プロマーク) 63934565

サンプル画像

ソフトボール用JSA検定金属バット 一般・中学生用(3号球用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード63934565品番AT-355C
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール3号球用の金属バットです。一般・中学生用。

材質アルミ合金シルバー質量(g)約680~720径(Φmm)【打球部】57長さ(cm)84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする