サンプル画像
FALCON(ファルコン)
少年軟式用グラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ピンク
ブラック
ブルー×ホワイト
レッド×ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63934599
品番
FG-1008
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
材質
捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
色
グリーン
質量(g)
約210
身長(cm)
(jr-ss)100~120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません