曜日別特売

リサイクリーンスラックス 3172

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ95
内容量1本注文コード63934773品番3172
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

帯電防止機能付きデカポケエコワークウェア
再生ポリエステルを使ったエコウェアに、容量の大きなマチ付きポケットを配して収納力・機能性をアップ。
JIS規格の帯電防止作業服にプリーツロンを採用、機能性に優れたエコウェアは、ガソリンスタンドやビルメンテナンスなど、幅広い職場に対応しています。

種別スラックスモスグリーンサイズ95エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル100)・綿35股下(cm)78素材エコツイル色番61グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 091
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする