付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP