曜日別特売
PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940

PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940
PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940
PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940
PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940
PW1812-LP21 せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63934940

せっけんおき 110×110×60 PW1812シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63934940品番PW1812-LP21
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ水切れが良くて水がかかりにくい壁にぴたっとくっつくせっけんおき
せっけんが乾きやすいからいつも衛生的に使えます

材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂幅(mm)110ピンク高さ(mm)110奥行(mm)50アズワン品番63-7902-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする