曜日別特売
NEXT-62B HB F-2 ネクストコア・ワイド NEXTシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63935335

ネクストコア・ワイド NEXTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-2542-29
内容量1台注文コード63935335品番NEXT-62B HB F-2
参考基準価格(税別)¥208,120販売価格(税込)¥199,800
販売価格(税別)非課税商品
199,800

ネクストコアシリーズに大柄な方もゆったり座れるワイドタイプが登場
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
快適なすわり心地を考えた3D立体スリングシート
肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ
左右から包み込む骨盤&体幹サポート

仕様介助型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様シート幅(mm)460全長×全幅W×全高(mm)985×600×960色(シート)F-2ブルーアズワン品番64-2542-29前座高(mm)470(450)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする