曜日別特売
AR-11140S-1 AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63935615

AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-2542-88
内容量1台注文コード63935615品番AR-11140S-1
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥71,980
販売価格(税別)非課税商品
71,980

アルミ製スタンダードタイプ
低床タイプ

仕様自走型シート幅(mm)400全長×全幅W×全高(mm)960×645×855色(シート)S-1アズワン品番64-2542-88前座高(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする