松永製作所 (車椅子)
AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
アズワン品番
64-2542-90
64-2542-88
64-2542-89
64-2542-90
64-2542-91
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63935640
品番
AR-11142S-1
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥71,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
71,980
バスケットに入れる
アルミ製スタンダードタイプ
低床タイプ
仕様
自走型
シート幅(mm)
420
全長×全幅W×全高(mm)
960×665×855
色(シート)
S-1
アズワン品番
64-2542-90
前座高(mm)
380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000