曜日別特売
SMB-07K ステンマイルドボックスS用 畜冷材セット SMBシリーズ オオイ金属 63936689

ステンマイルドボックスS用 畜冷材セット SMBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2416-64
内容量1個注文コード63936689品番SMB-07K
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

冷気を早く伝える為、アルミ受皿を使用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:329×289mm●用途:SMB-07・10・14兼用(浅型含)●蓄冷材本体サイズ:200×288×H20mm●コード番号:AC9638アズワン品番67-2416-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする