曜日別特売
VBR-933-BR(30型) PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ トーダイ 63937599

VBR-933-BR(30型) PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ トーダイ 63937599
VBR-933-BR(30型) PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ トーダイ 63937599

PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:300×230×H80mm●色:ブラウン●※ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK4057注文コード63937599品番VBR-933-BR(30型)
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

生鮮、鮮魚、青果、生肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単、衛生的です。
食器洗浄機で洗う事ができます。
冷蔵庫内でのご使用もOKです。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
希釈した消毒剤の使用も可能で、衛生的に保てます。
[使用上の注意]
▼1.食器洗浄機使用の洗浄後、余熱で渕が開くことがありますが、冷めると元に戻ります。
▼2.120℃以上の高温に熱した場合、本体が溶解・変形します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×230×H80mm●色:ブラウン●※ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK4057アズワン品番67-2424-08
注意
※ステンレスワイヤー補強入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする