PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ

PP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ - トーダイPP 角型フードバスケット ブラウン VBRシリーズ - トーダイ

生鮮、鮮魚、青果、生肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単、衛生的です。
食器洗浄機で洗う事ができます。
冷蔵庫内でのご使用もOKです。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
希釈した消毒剤の使用も可能で、衛生的に保てます。
[使用上の注意]
▼1.食器洗浄機使用の洗浄後、余熱で渕が開くことがありますが、冷めると元に戻ります。
▼2.120℃以上の高温に熱した場合、本体が溶解・変形します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
注意
※ステンレスワイヤー補強入り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937574VBR-925-BR(45型)67-2424-05
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
63937590VBR-929-BR(40型)67-2424-06
4,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
63937599VBR-933-BR(30型)67-2424-08
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
63937608VBR-927-BR(45型)67-2424-10
5,200
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63937617VBR-949-BR(60型)67-2424-11
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする