SCR-450-10B ミニスコッチコーン 1kgおもし付 ブラスト興業 63937634

ミニスコッチコーン 1kgおもし付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
レッド
内容量1セット(10本)注文コード63937634品番SCR-450-10B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します

用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製レッド高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63937634
2022-12-09
用途: 防滑施工時の歩経路確保のため
建設業・工事業

他社のカラーコーンと違い、サイズのわりに重量が有り使い勝手がとても良いです。
今回は1㎏のおもしのsetでいただきましたが、シチュエーションによってはおもし
無しでもいけそうです。価格帯も気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする