BRHVC-700B-10 カラーコーン 2.8kg重量タイプ ブラスト興業 63937853

カラーコーン 2.8kg重量タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
色ブルー
内容量1セット(10本)注文コード63937853品番BRHVC-700B-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg
風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます

用途
交通規制
材質(本体)
PVC
色
ブルー
デザイン
無地
高さ(mm)
700
質量(kg)
2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 保安
有限会社村山造園 様(建設業・工事業)

購入前は他の会社の重量系のコーンを使用していましたが、気になっていたので
こちらのコーンを購入してみました。
以前のは3.0㎏でしたが、こちらのが2.8kgなのですがより重く感じます。
倒れにくく、飛ばされないのでウエイトもいらず、重量系コーンは割高ですが、重宝しています。

対象商品 : 63937817
2025-10-13
用途: 駐車禁止の車に
AAサービス 様(サービス業)

無断駐車に効果がありました。
踏まれても割れません!
長持ちしそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする