曜日別特売
078-273 三方袋 WBAシリーズ メイワパックス 63937870

078-273 三方袋 WBAシリーズ メイワパックス 63937870
078-273 三方袋 WBAシリーズ メイワパックス 63937870

三方袋 WBAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
アズワン品番67-2195-01
内容量1ケース(3000枚)注文コード63937870品番078-273
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

真空包装適性
低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装
表面は透明、裏面は雲流印刷仕上げ
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用

仕様●サイズ(mm):140×200●重量(g):4.14アズワン品番67-2195-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする