曜日別特売
BRHVC-700Y カラーコーン 2.8kg重量タイプ ブラスト興業 63937914

カラーコーン 2.8kg重量タイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本
イエロー
内容量1本注文コード63937914品番BRHVC-700Y
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg
風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます

用途交通規制材質(本体)PVCイエローデザイン無地高さ(mm)700質量(kg)2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 保安
有限会社村山造園建設業・工事業

購入前は他の会社の重量系のコーンを使用していましたが、気になっていたので
こちらのコーンを購入してみました。
以前のは3.0㎏でしたが、こちらのが2.8kgなのですがより重く感じます。
倒れにくく、飛ばされないのでウエイトもいらず、重量系コーンは割高ですが、重宝しています。

対象商品 : 63937817
2025-10-13
用途: 駐車禁止の車に
AAサービスサービス業

無断駐車に効果がありました。
踏まれても割れません!
長持ちしそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする