75cm 木製すりこぎ棒 SUGICO(スギコ) 63937985

木製すりこぎ棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-2471-01注文コード63937985品番75cm
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:75cm●材質:朴●コード番号:AB9731アズワン品番67-2471-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする