曜日別特売
G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280

G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280
G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280
G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280
G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280
G05S3V2 FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry tomtoc 63939280

FancyCase-G05 Switch2 Slim Case Blueberry

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63939280品番G05S3V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アイスクリームの色と落ち着いた雰囲気にインスパイアされたマストアイテム、
Nintendo Switch 2 (2025) 用の最新 FROZ エディション ケースをお楽しみください。
精密成形されたデザインは、ポート、ボタン、ジョイスティックの周りにシームレスにフィットし、完全なアクセシビリティを実現します。
耐衝撃性ハードシェル+クッション内部が衝撃を吸収し、落下から保護します
豪華な裏地の内側が画面や繊細な操作部の傷を防ぎます。
12個のゲームカードスロットでコレクションを安全に整理できます
防水外装と滑らかなYKKジッパーにより耐久性と容易なアクセスを実現
コンパクトでスタイリッシュなハンドル付きなので、外出先でも持ち運びが簡単
IGNが強く推奨 。

ブルーベリー質量(g)230寸法(inch)11.42×5.71×1.85互換性ニンテンドースイッチ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする