曜日別特売
SCY-900-10 スコッチコーン H900ジャンボタイプ ブラスト興業 63939287

スコッチコーン H900ジャンボタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード63939287品番SCY-900-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

H900タイプのスコッチーコーン。
通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。
反射テープ付きで夜間の使用に最適。

用途交通規制等材質(本体)PEデザインライン入り種類ジャンボ高さ(mm)900質量(kg)約2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする