ブラスト興業
カラーコーン H1200ジャンボタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
色
緑
緑
青
黄
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63939357
品番
CCG-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
H1200タイプのカラーコーン。通常のコーンに比べ、背が50cm高いので目立ち度ばっちり。
用途
交通規制等
材質(本体)
PE
色
緑
デザイン
無地
種類
ジャンボ
高さ(mm)
1200
質量(kg)
約5.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る