曜日別特売
SCR-1200-10 スコッチコーン H1200ジャンボタイプ ブラスト興業 63939576

スコッチコーン H1200ジャンボタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード63939576品番SCR-1200-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

H1200タイプのスコッチーコーン。
常のコーンに比べ、背が50cm高いので目立ち度ばっちり。
反射テープが付いており夜間の注意喚起に最適。

用途交通規制等高さ(mm)1200材質(本体)PE質量(kg)約5.0デザインライン入り種類ジャンボ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする