SANEI(旧:三栄水栓製作所)
掃除口変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法Z(mm)
W47山16
W47山16
W63山16
W73山16
W96山16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63939724
品番
H410B-1F-50
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
寸法D1(mm)
38.5
寸法D2(mm)
38
寸法Z(mm)
W47山16
材質(本体)
黄銅
材質(フタ)
ステンレス、ポリエチレン
注意
※ワントラップの目皿には使用できません。