曜日別特売

ワンタックスラックス 9820

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミントグリーン
サイズ105
内容量1本注文コード63939935品番9820
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高綿混率で洗いに強い
形態安定加工を加えてアイロン不要で着られるシワになりにくいタフなワークウェア。
着心地のいい綿混素材に帯電防止加工を施して、職場のイメージまでアップさせてくれる清潔感あふれる爽やかライトカラーで提供します。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

種別ワンタックスラックスミントグリーンサイズ105混率(%)綿55・ポリエステル45股下(cm)76素材マチルダコットン色番67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする