曜日別特売
WAW25 シトレアR 幸和製作所 63940119

WAW25 シトレアR 幸和製作所 63940119
WAW25 シトレアR 幸和製作所 63940119

シトレアR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63940119品番WAW25
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

抑速ブレーキ内蔵後輪「pallu(パルル)」を搭載、ブレーキ力は弱・中・強の3段階の調整が可能です。
一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂等でも安心してご使用いただけます。
ブレーキ力は「強」「中」「弱」の3段階で調節でき、一般的なマイナスドライバーで切替操作が出来ます。
車体幅がコンパクトなので操作しやすく、屋外はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。
前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています。

仕様●サイズ(mm):480×645×840~1120●材質:本体/アルミニウム、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/合成皮革、キャスター/(前輪)ポリプロピレン・TPE、(後輪)SBR・BR●折りたたみ時サイズ:480×400×835mm●アームレスト高さ:10段階調節(770~1050mm)●座面サイズ:280×290mm●座面高:480mm●キャスター:前輪/Φ200mm(360度)、後輪/Φ150mm●バッグ容量:約8L●バッグサイズ:275×270×185mm●最大積載荷重:5kg●重量:8.8kg●最大使用者体重:75kgアズワン品番7-6792-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする