H700-2X175-32 ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63940144

H700-2X175-32 ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63940144
H700-2X175-32 ポップアップ排水栓上部(ガイド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 63940144

ポップアップ排水栓上部(ガイド付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)175
内容量1個注文コード63940144品番H700-2X175-32
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途オーバーフロー専用長さ(mm)175仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63940144
2022-01-24
用途: 洗面台に
農・林・水産業

老朽化した洗面台の排水管が折れてしまい ホームセンターを探すも栓付きが販売されておらず困っておりました 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする