曜日別特売
Φ260mm 50枚入 ステンレス丸型焼肉アミ ミネックスメタル 63940959

ステンレス丸型焼肉アミ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(50枚)仕様●サイズ:Φ260mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:365g●材質:ステンレス●コード番号:AD0698注文コード63940959品番Φ260mm 50枚入
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ260mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:365g●材質:ステンレス●コード番号:AD0698アズワン品番67-2473-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする