ミネックスメタル
ステンレス丸型焼肉アミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(40枚)
仕様
●サイズ:Φ280mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:455g●材質:ステンレス●コード番号:AD0699
注文コード
63940968
品番
Φ280mm 40枚入
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ280mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:455g●材質:ステンレス●コード番号:AD0699
アズワン品番
67-2473-27