TO-930-9 18-8 ホテルパン アミ TO-930シリーズ SUGICO(スギコ) 63941370

18-8 ホテルパン アミ TO-930シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63941370品番TO-930-9
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:140×71mm●1/9サイズ●フッ素樹脂加工付●耐熱温度:260℃●コード番号:TA0018アズワン品番67-2396-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする