90CWCN クリアー フードパン 1/9サイズ 切込・平面カバー キャンブロ 63941756

90CWCN クリアー フードパン 1/9サイズ 切込・平面カバー キャンブロ 63941756
90CWCN クリアー フードパン 1/9サイズ 切込・平面カバー キャンブロ 63941756

フードパン 1/9サイズ 切込・平面カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63941756品番90CWCN クリアー
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリカーボネイト製ですので耐久性・耐衝撃性があり、破損等の心配なく安心してご使用いただけます。
透明なポリカーボネイト製の蓋は、蓋をしたままでも中身を見ることができます。
ステンレス製のフードパンにも使用する事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:108×176mm●1/9サイズ●NSF●材質:ポリカーボネイト●耐熱温度:-40℃~99℃●コード番号:YA0416アズワン品番67-2444-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする