曜日別特売
214668 トレー PP-12~25 中央化学 63943969

トレー PP-12~25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-9848-57
内容量1ケース(2000枚)注文コード63943969品番214668
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

汎用トレーです。

仕様●サイズ:190×116×33mm●材質:PP●重量:8.3gアズワン品番65-9848-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする