曜日別特売
425439 トレー PP-12~25 中央化学 63943987

トレー PP-12~25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1200枚)
アズワン品番65-9848-59
内容量1ケース(1200枚)注文コード63943987品番425439
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

汎用トレーです。

仕様●サイズ:190×140×31mm●材質:PP●重量:10gアズワン品番65-9848-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする