曜日別特売

ワンタックスラックス 4992

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ73
内容量1本注文コード63944187品番4992
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い

色番20グレーサイズ73股下(cm)78素材サージ混率(%)ポリエステル100種別ワンタックスラックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする