曜日別特売
SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335

SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335
SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335
SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335
SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335
SH-1871E40T スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm SUGICO(スギコ) 63945335

スーパーデラックスパン ノンスティック加工 2/3サイズ H40mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63945335品番SH-1871E40T
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スチームコンベクション用としても最適です。
衝撃に強いコーナー
従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。
縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。
スムーズな取り外し構造
段付効果でパンを積み重ねた時、取れなくなる問題を解消しました。
手間が省け、サービス向上につながります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:352×325×H40mm●2/3サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:18-8ステンレスにフッ素樹脂加工●耐熱温度:260℃●板厚:0.8mm●コード番号:ST1149アズワン品番67-2396-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする