曜日別特売
N-7 飛竜Nタイプ(2000枚入) SUGICO(スギコ) 63945974

N-7 飛竜Nタイプ(2000枚入) SUGICO(スギコ) 63945974
N-7 飛竜Nタイプ(2000枚入) SUGICO(スギコ) 63945974

飛竜Nタイプ(2000枚入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-2477-29
内容量1個注文コード63945974品番N-7
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

しっかり密封!マジックカットでらくらく開封!
どこからでも、スッと切れるマジックカットです。
従来のVノッチなどとちがい、どこからでも簡単に開封できる特殊なフィルム加工です。
どの箇所からでも手で簡単に開封できます。
従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。
位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:170×250mm●材質:ナイロン/PE●コード番号:AD2103アズワン品番67-2477-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする