太幸
ロイヤルバット 415mm フローリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-2445-57
67-2445-55
67-2445-56
67-2445-57
67-2445-58
67-2445-59
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63946866
品番
T-03 フローリー
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:415×205×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6371
アズワン品番
67-2445-57