79046 トレー C 白 中央化学 63947557

トレー C 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1800枚)注文コード63947557品番79046
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

定番トレー。

仕様●サイズ:246×120×23mm●材質:PSP●重量:5gアズワン品番65-9833-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする