マトファー
ムーラン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63948607
品番
46261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ200×H80mm●重量:0.6kg●材質:ステンレス製●1.5・2・4mmの替刃3枚付●コード番号:AB8635
アズワン品番
67-2467-28