曜日別特売
46262 ムーラン(ステンレス製) マトファー 63948616

ムーラン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63948616品番46262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ235×H90mm●重量:0.8kg●材質:ステンレス製●1.5・2・4mmの替刃3枚付●コード番号:AB8636アズワン品番67-2467-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする