曜日別特売
18cm 18-8 とんがりシノア SUGICO(スギコ) 63948738

18-8 とんがりシノア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ180×H95×柄長130mm●アミ部:30メッシュ●コード番号:AC3970注文コード63948738品番18cm
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ180×H95×柄長130mm●アミ部:30メッシュ●コード番号:AC3970アズワン品番67-2467-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする