P-60 ポリプロピレン のし板 東和ポリエイト 63948860

ポリプロピレン のし板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-2467-71注文コード63948860品番P-60
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:600×450×厚さ12mm●耐熱温度:-10~95℃●コード番号:AC3654アズワン品番67-2467-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする